{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL0320XX15 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 32 mm | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul cozii | 32 mm | |
| Lungimea cozii | 72 mm | |
| Suport | SK 40 | |
| Diametrul de prindere | 6 mm | |
| Diametru exterior | 32 mm | |
| Lungime clește de prindere | 72 mm | |
| Formă | Cilindric | |
| Cilindru diametru | 32 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 309578 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001852434 | |
| Număr producător | 071100063206 | |
| Producător/responsabil | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com |