{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Spannzange für Kraftspannfutter | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft; Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL0320XX15 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 32 mm; 8 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 32 mm; 8 mm | |
| Spanndurchmesser D1 | 8 mm | |
| Durchmesser außen D | 32 mm | |
| Länge Spannzange L | 72 mm | |
| Form | zylindrisch | |
| Zylinder-Durchmesser D2 | 32 mm | |
| Spannprofil | rund | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Spannzange | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 309578 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001852564 | |
| Herstellernummer | 071100063208 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com |