Bucşe elastice pentru mandrina de forţă, ⌀ 32 mm, ⌀ nominal de strângere d: 8mm

Cod articol.: 309576 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 32 mm; 8 mm
Diametrul de prindere D1 8 mm
Diametru exterior D 32 mm
Lungime clește de prindere L 72 mm
Formă Cilindric
Profil de prindere Rotund
Cu etanşare da
Răcirea internă este posibilă da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309576 8
EAN / GTIN 2050001772152
Număr producător 071100053208
Producător/responsabil NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descriere

Execuţie:

Bucşă elastică cilindrică respectiv manşon de reducţie.
Pentru mandrina de forţă NT Cod 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Sistem etanşat, recomandat astfel pentru alimentarea interioară cu agent de răcire.