Bucşă elastică OZ pentru mandrină, 4 ‑ 32 mm, ⌀ nominal de strângere d: 14mm

Cod articol.: 309560 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului OZ-Spannzange fuer Futter
Suport OZ
Diametrul de prindere 14 mm
Diametru de prindere min. 4 mm
Diametru de prindere max. 32 mm
Diametru exterior 43,7 mm
Lungime clește de prindere 60 mm
Standard DIN ISO 10897
Material oțel
Suprafaţă călit; rectificat
Profil de prindere Rotund
Compensarea axială nein
Cu compensare radială nein
Mandrină cu colier design Bucşă elastică
Cu etanşare nu
Răcirea internă este posibilă da
Cu reglare pe lungime nu
Protecție la extragerea sculelor nu
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309560 14
EAN / GTIN 2050001704733
Număr producător 12203011400
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Oţel de arc, complet călit şi rectificat. Gaura străpunsă (gamă de fixare mai mare faţă de bucşele elastice DIN) amplifică forţa de strângere. Cu canelări multiple comparativ cu bucşele elastice DIN, ceea ce garantează o adâncime mai mare de fixare în mandrină. Recomandate pentru burghiul spiralat, pentru strângerea pe faţeta de ghidare. Gamă de prindere = dimensiune nominală până la minus 0,5 mm. Cu 5 sau 6 caneluri pe ambele părţi.

Avantaj:

  • Concentricitate mai bună = centrare paralelă cu axul în con; fără înclinare.
  • Forţă de strângere mai mare = prin procente utile mai mari din suprafaţa de contact.
  • Rigiditate mai mare a sistemului = recomandat pentru frezare de mare viteză.
  • Durabilitate mai mare a sculelor.