Bucşă elastică OZ pentru mandrină, 4 ‑ 32 mm, ⌀ nominal de strângere d: 32mm

Cod articol.: 309560 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului OZ-Spannzange fuer Futter
Suport OZ
Diametrul de prindere 32 mm
Diametru de prindere min. 4 mm
Diametru de prindere max. 32 mm
Diametru exterior 43,7 mm
Lungime clește de prindere 60 mm
Standard DIN ISO 10897
Material oțel
Suprafaţă călit; rectificat
Profil de prindere Rotund
Compensarea axială nein
Cu compensare radială nein
Mandrină cu colier design Bucşă elastică
Cu etanşare nu
Răcirea internă este posibilă da
Cu reglare pe lungime nu
Protecție la extragerea sculelor nu
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309560 32
EAN / GTIN 2050001704818
Număr producător 12203013200
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Provedení:

Pružinová ocel, zcela kalená a broušená. Průchozí otvor (delší rozsah upínání oproti kleštinám DIN) zvyšuje upínací sílu. Vícenásobné drážky oproti kleštinám DIN, díky tomu větší hloubka zasunutí do kleštinového upínače. Vhodné pro spirálové vrtáky pro upínání přes vodicí fazetku. Rozsah upínání = jmenovitý rozměr do mínus 0,5 mm. Oboustranně 5- nebo 6násobně drážkované.

Výhoda:

  • Lepší obvodová házivost = osově rovnoběžné centrování v kuželu; bez výkyvu.
  • Vyšší upínací síla = díky větším třecím plochám.
  • Vyšší systémová tuhost = vhodné k frézování vysokými rychlostmi.
  • Delší doba životnosti nástrojů.