Set de bucşe elastice ER cu etanşare şi duze de stropire, Dimensiuni bucşă elastică: ER25

Cod articol.: 309166 ER25
Reducere
457,22 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni bucşă elastică Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ER-Spannzangensatz mit Abdichtung und Spritzdüsen
Ambalaj Husă
Suport ER 25
Diametru de prindere min. D1 min 2 mm
Diametru de prindere max. D1 max 16 mm
Standard DIN ISO 15488-B
Suprafaţă călit; lustruit; rectificat
Concentricitate ≤ 10 µm
Cu etanşare da
Răcirea internă este posibilă da
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 309166 ER25
EAN / GTIN 4069515026253
Număr producător 309166 ER25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.
Forma A. Modele cu etanşare cu duze de pulverizare numai pentru ⌀ nominal.
⌀ 2 mm fără duze de pulverizare şi neetanşat.

Livrare:

În cutie cu suport de spumă dură, cu increment de 1 mm crescător.