Sada kleštin ER s utěsněním a tryskami, Velikost kleštin: ER25

Artiklové číslo: 309166 ER25
Sleva
11 784,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost kleštin Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ER-Spannzangensatz mit Abdichtung und Spritzdüsen
Obal Pouzdro
Upínač ER 25
Upínací průměr min. D1 min 2 mm
Upínací průměr max. D1 max 16 mm
Norma DIN ISO 15488-B
Povrch broušeno; kalené; leštěné
Přesnost obvodové házivosti ≤ 10 µm
S utěsněním ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309166 ER25
EAN / GTIN 4069515026253
Číslo výrobce 309166 ER25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.
Typ A. Utěsněná provedení s tryskami pouze pro jmenovitý ⌀.
⌀ 2 mm bez trysek a neutěsněný.

Rozsah dodávky:

V pouzdru s vložkou z tvrzené pěny, 1 mm vzestupně.