ER-Spannzangensatz mit Abdichtung und Spritzdüsen, Spannzangen-Größe: ER25

Artikel-Nr.: 309166 ER25
Rabatt
491,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ER-Spannzangensatz mit Abdichtung und Spritzdüsen
Verpackung Etui
Aufnahme ER 25
Spanndurchmesser min. D1 min 2 mm
Spanndurchmesser max. D1 max 16 mm
Norm DIN ISO 15488-B
Oberfläche gehärtet; geschliffen; poliert
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
mit Abdichtung ja
Innenkühlung möglich ja
Produktart Spannzange
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309166 ER25
EAN / GTIN 4069515026253
Herstellernummer 309166 ER25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.
Form A. Abgedichtete Ausführngen mit Spritzdüsen nur für Nenn-⌀.
⌀ 2 mm ohne Spritzdüsen und nicht abgedichtet.

Lieferumfang:

Im Etui mit Hartschaumstoffeinlage, 1 mm steigend.