ER užspaudimo įvorių rinkinys su tarpine ir purkštukais, Spyruokliuojančios įvorės dydis: ER25

Prekės Nr.: 309166 ER25
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spyruokliuojančios įvorės dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Dėklas
Forma kūgio formos
Kūgio kampas 16 laipsniai
Standartas DIN 6499
Paviršius poliruota; šllifuot.
Užveržimo plokštumos dizainas poliruot.
Užspaudimo profilis apval
Užveržimo žnyplės modelis pneumatinis griebtuvas
Su tarpine taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309166 ER25
EAN / GTIN 4069515026253
Gamintojo numeris 309166 ER25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.
Forma A. Sandarūs modeliai su purkštukais tinka tik nominaliems ⌀.
⌀ 2 mm be purkštukų ir neužsandarintas.

Tiekiama:

Dėžutėje su kietojo putplasčio įdėklu, žingsnis 1 mm.