{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Ambalaj | Husă | |
| Diametru de prindere min. D1 | 1 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 10 mm | |
| Pentru tipul de cleme | Bucşă elastică tip ER | |
| Dimensiune bucșă elastică | 16 | |
| Concentricitate | 10 µm | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Standard | ISO 15488-A | |
| Material | oțel | |
| Suprafeţe tratate | polizat | |
| Cuprins | 10 buc. |
| Cod articol | 309164 | |
| EAN / GTIN | 4045197888785 | |
| Număr producător | 309164 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |