Sada upínacích kleštin ER 10dílná 1−10 mm s utěsněním, ER16

Artiklové číslo: 309164
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Obal Pouzdro
Upínací průměr min. 1 mm
Upínací průměr max. 10 mm
Pro typ kleštiny Kleština ER
Velikost kleštin 16
Přesnost obvodové házivosti 10 µm
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Norma ISO 15488-A
Materiál ocel
Povrchová úprava leštěné
Obsah 10 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309164
EAN / GTIN 4045197888785
Číslo výrobce 309164
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné. Pro jmenovitý ⌀.
⌀ 1 mm a 2 mm bez utěsnění.

Rozsah dodávky:

V pouzdru s vložkou z tvrzené pěny, 1 mm vzestupně.