Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm s tesnilom, ER16

Št. art.: 309164
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
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
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Embalaža Primer
Premer vpenjanja min. 1 mm
Premer vpenjanja maks. 10 mm
Za vrsto vpenjalne stročnice ER-vpenjalna stročnica
Velikost vpenjalne stročnice 16
Natančnost krožnega teka 10 µm
Vrsta izdelka glava za vpenjalne stročnice
Standard ISO 15488-A
Material jeklo
Obdelava površine polirano
Vsebina 10 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309164
EAN/GTIN 4045197888785
Številka proizvajalca 309164
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena. Polirana. Primerna le za nazivni ⌀.
⌀ 1 mm in 2 mm brez zatesnitve.

Obseg dobave:

V etuiju z vložkom iz trde pene, korak 1 mm.