{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Embalaje | Estuche | |
| Diámetro de sujeción mín. | 1 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. | 10 mm | |
| Para tipo de pinza portapiezas | Pinza portapiezas ER | |
| Tamaño de las pinzas portapiezas | 16 | |
| Precisión de concentricidad | 10 µm | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | |
| Norma | ISO 15488-A | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | ejecución pulida | |
| Contenido | 10 ud. |
| Número de artículo | 309164 | |
| EAN / GTIN | 4045197888785 | |
| Número del fabricante | 309164 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |