Set de bucşe elastice ER, Dimensiune bucșă elastică: ER8

Cod articol.: 309013 ER8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune bucșă elastică Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Diametru de prindere min. D1 min 1 mm
Diametru de prindere max. D1 max 5 mm
Standard DIN ISO 15488-B
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 309013 ER8
EAN / GTIN 2050001766847
Număr producător 1371016
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Livrare:

În cutie de lemn, crescător cu increment de 0,5 mm crescător.