ER-kiristysholkkisarja (4 − 16 mm), Kiristysholkin koko: ER8

Tuote nro.: 309013 ER8
Uusi tuote
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
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiristysholkin koko Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: ISO 15488-B

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sisältyvät koot 1 mm - 5 mm
Standardi ISO 15488-B
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 309013 ER8
EAN / GTIN 2050001766847
Valmistaja/vastuuhenkilö Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Puulaatikossa, 0,5 mm:n porrastus.