Sada kleštin ER, Velikost kleštin: ER8

Artiklové číslo: 309013 ER8
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost kleštin Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Upínací průměr min. D1 min 1 mm
Upínací průměr max. D1 max 5 mm
Norma DIN ISO 15488-B
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309013 ER8
EAN / GTIN 2050001766847
Číslo výrobce 1371016
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Rozsah dodávky:

V dřevěné kazetě, stoupání 0,5 mm.