{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Caja | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 min | 1 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 max | 5 mm | |
| Norma | DIN ISO 15488-B | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 309013 ER8 | |
| EAN / GTIN | 2050001766847 | |
| Número del fabricante | 1371016 | |
| Fabricante/responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |