Bucşă elastică ER, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 9mm

Cod articol.: 308941 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe
Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere
Con bucșă elastică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
SZD02500115; ZYL00900115
Formular de înregistrare
Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8°; Arbore neted
Design de montare
metric; metric
Dimensiune prindere, metric
25 mm; 9 mm
Diametrul arborelui DS
9 mm
Denumirea producătorului
430 E
Suport
ER 25
Diametrul de prindere D1
9 mm
Diametru de prindere min. D1 min
8 mm
Diametru de prindere max. D1 max
9 mm
Lungime de prindere D3
34 mm
Diametru exterior D
26 mm
Lungime clește de prindere L
34 mm
Formă
conic
Unghiul conului α
16 grade
Standard
DIN ISO 15488-B
Suprafaţă
călit, rectificat; nichelat
Suprafața de prindere design
rectificat
Profil de prindere
Rotund
Concentricitate ≤
5 µm
Interfaţă
Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs
Bucşă elastică
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308941 9
EAN / GTIN 2050001765635
Număr producător 13715010900
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 − 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).