Bucşă elastică ER, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 15mm

Cod articol.: 308941 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con bucșă elastică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SZD02500115; ZYL01500115
Formular de înregistrare Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8°; Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 25 mm; 15 mm
Diametrul cozii DS 15 mm
Denumirea producătorului 430 E
Suport ER 25
Diametrul de prindere D1 15 mm
Diametru de prindere min. D1 min 14 mm
Diametru de prindere max. D1 max 15 mm
Lungime de prindere D3 34 mm
Diametru exterior D 26 mm
Lungime clește de prindere L 34 mm
Formă conic
Unghiul conului α 16 grade
Standard DIN ISO 15488-B
Suprafaţă călit, rectificat; nichelat
Suprafața de prindere design rectificat
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 5 µm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308941 15
EAN / GTIN 2050001764713
Număr producător 13715011500
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 − 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).