Bucşă elastică ER, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 2,5mm

Cod articol.: 308941 2,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport ER 25
Diametrul de prindere D1 2,5 mm
Diametru de prindere min. D1 min 1,5 mm
Diametru de prindere max. D1 max 2,5 mm
Diametru exterior D 26 mm
Lungime clește de prindere L 34 mm
Cu umăr cilindric (pe partea frontală) nu
Formă conic
Standard DIN ISO 15488-B
Material oțel
Suprafaţă călit; rectificat
Cu filet nu
Profil de prindere Rotund
Compensarea axială nu
Cu compensare radială nu
Concentricitate ≤ 5 µm
Mandrină cu colier design Bucşă elastică
Cu etanşare nu
Răcirea internă este posibilă nu
Cu reglare pe lungime nu
Protecție la extragerea sculelor nu
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308941 2,5
EAN / GTIN 2050001767844
Număr producător 13715010250
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 − 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).