{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Nim. kiristys-⌀ d | 9 mm | |
| Sovitin | ER 25 | |
| Standardi | ISO 15488-B | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
| Tyyppi | 430 E | |
| Ulko-⌀ D | 26 mm | |
| Kokonaispituus L | 34 mm | |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
| Tuotekoodi | 308941 9 | |
| EAN / GTIN | 2050001765635 | |
| Valmistajan numero | 13715010900 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |