• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Bucşă elastică ER, ER 11, ⌀ nominal de strângere d: 5mm

Cod articol.: 308918 5
Reducere
17,92 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
438 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con bucșă elastică; Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 5 mm
Denumirea producătorului 4008E
Suport ER 11
Diametrul de prindere D1 5 mm
Diametru de prindere min. D1 min 4,5 mm
Diametru de prindere max. D1 max 5 mm
Diametru exterior D 11,3 mm
Lungime clește de prindere L 18 mm
Standard DIN ISO 15488-A
Material oțel
Suprafaţă călit; lustruit; rectificat
Suprafața de prindere design polizat; rectificat
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 10 µm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308918 5
EAN / GTIN 4045197763792
Număr producător 308918 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 0,5 mm mai mică.