{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con bucșă elastică; Coadă cilindrică | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Denumirea producătorului | 4008E | |
| Suport | ER 11 | |
| Diametrul de prindere D1 | 6 mm | |
| Diametru de prindere min. D1 min | 5,5 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 max | 6 mm | |
| Diametru exterior D | 11,3 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 18 mm | |
| Standard | DIN ISO 15488-A | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | călit; lustruit; rectificat | |
| Suprafața de prindere design | polizat; rectificat | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Concentricitate ≤ | 10 µm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 308918 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197764003 | |
| Număr producător | 308918 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |