• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Bucşă elastică ER, ER 11, ⌀ nominal de strângere d: 2mm

Cod articol.: 308918 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 4008E
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con bucșă elastică; Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 2 mm
Suport ER 11
Diametrul de prindere D1 2 mm
Diametru de prindere min. D1 min 1,5 mm
Diametru de prindere max. D1 max 2 mm
Diametru exterior D 11,3 mm
Lungime clește de prindere L 18 mm
Standard DIN ISO 15488-A
Material oțel
Suprafaţă călit; lustruit; rectificat
Suprafața de prindere design polizat; rectificat
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 10 µm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308918 2
EAN / GTIN 4045197763761
Număr producător 308918 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 0,5 mm mai mică.