{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană | |
| Formular de înregistrare | Cu centrare internă | |
| Design de montare | metric | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii | 47,5 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | PSC 40; PSC 40; PSC 40; PSC 40 | |
| Pentru tipul de cleme | Bucşă elastică tip ER | |
| Dimensiune bucșă elastică | 16 | |
| Inclusiv transportator de date RFID | nu | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice; Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Lungimea totală | 90 mm | |
| Înălţimea totală | 28 mm | |
| Lăţimea totală | 28 mm | |
| Standard | ISO 26623-1 | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 308513 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197703194 | |
| Număr producător | 308513 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |