{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana | |
| Forma de asiento | Con centrado interior | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud del mango | 47,5 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | PSC 40; PSC 40; PSC 40; PSC 40 | |
| Para tipo de pinza portapiezas | Pinza portapiezas ER | |
| Tamaño de las pinzas portapiezas | 16 | |
| Incl. soporte de datos RFID | no | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 1; Punto de separación 2; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción; Portapinzas de sujeción | |
| Longitud total | 90 mm | |
| Altura total | 28 mm | |
| Anchura total | 28 mm | |
| Norma | ISO 26623-1 | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero bonificado. | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 308513 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197703194 | |
| Número del fabricante | 308513 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |