{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de barre | cône HSK polygonal avec face plane | |
| Format d’image | avec centrage intérieur | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Longueur de queue | 47,5 mm | |
| Interface côté machine | PSC 40; PSC 40; PSC 40; PSC 40 | |
| Pour type pince de serrage | pince de serrage ER | |
| Réf. pinces de serrage | 16 | |
| Avec support de données RFID | non | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 1; interface 2; interface 2 | |
| Type de produit | mandrin à pinces; mandrin à pinces | |
| Longueur totale | 90 mm | |
| Hauteur totale | 28 mm | |
| Largeur totale | 28 mm | |
| Norme | ISO 26623-1 | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 308513 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197703194 | |
| Réf. fabricant | 308513 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |