{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană | |
| Codarea punctului de separare | PSC06300100 | |
| Formular de înregistrare | Cu centrare internă | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 63 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Interfață pe partea utilajului | PSC 63 | |
| Diametru de prindere min. | 20 mm | |
| Diametru de prindere max. | 20 mm | |
| Lungime activă | 85 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei | 52 mm | |
| Turaţie max. | 8.000 min-1 | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | |
| Înălţimea totală | 63 mm | |
| Lăţimea totală | 63 mm | |
| Standard | DIN 1835 E; ISO 26623-1 | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 308510 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197486264 | |
| Număr producător | 308510 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |