Portsculă cu strângere rapidă, HSK-A 40, ⌀ de strângere D1: 12mm

Cod articol.: 307950 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Arbore conic gol HSK
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK04000195; ZYL01200105
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A; Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 12 mm
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului HSK-A 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 12 mm
Diametru de prindere max. D1 12 mm
Lungime activă A 90 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 32 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cursă de reglare V 10 mm
Diametru exterior 2 partea sculei D2 24 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 110 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 307950 12
EAN / GTIN 4045197376893
Număr producător 307950 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ajustare integrată pe lungimea sculelor, interval de reglare 10 mm.
  • Mărimea 3 − 5 în cazul metalului dur, începând cu mărimea 6 în cazul HSS și HM.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

GARANT: − Suprafeţe de acţionare la repoziţionare sunt rectificate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor şi a burghielor cu coadă cilindrică în toleranţa h6. Potrivită pentru unităţi de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 − 302416. Unităţi de fretare compacte Cod 354210 − 304755.