{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône HSK; Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | HSK04000195; ZYL01200105 | |
| Format d’image | face plane, cône standard type A; queue lisse | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 12 mm | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 40 | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue DS | 12 mm | |
| Interface côté pièce | Queue cylindrique | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 12 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 12 mm | |
| Longueur de col A | 90 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 32 mm | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HSC | |
| Avec vis de réglage de longueur | oui | |
| Course de réglage V | 10 mm | |
| Diamètre extérieur 2 côté outil D2 | 24 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins de frettage | |
| Longueur totale L | 110 mm | |
| Norme | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Type | A | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 307950 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197376893 | |
| Réf. fabricant | 307950 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |