{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Canalul de răcire poate fi închis | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Arbore conic gol HSK | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 2 | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | HSK10000115; HSC00800115 | |
| Formular de înregistrare | Față plană, con standard forma A | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 100 mm; 8 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Power Shrink Chuck | |
| Denumirea producătorului | Power Shrink Chuck mit Safe-Lock | |
| Interfață pe partea utilajului | HSK-A 100 | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | Coadă cilindrică | |
| Diametru de prindere min. D1 | 8 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 8 mm | |
| Lungime activă A | 85 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 60 mm | |
| Sculă lungime de prindere max. L3 | 36 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
| Forma | scurt | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Sculă protecție la extragere | da | |
| Inclusiv şurub de reglare pe lungime | da | |
| Cursă de reglare V | 10 mm | |
| Cu orificii filetate pentru echilibrare | da | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat | da | |
| Diametru exterior 2 partea sculei D2 | 21 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă | |
| Lungimea totală L | 135 mm | |
| Standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 307940 8 | |
| EAN / GTIN | 4034221166760 | |
| Număr producător | A10.140.08.37 | |
| Producător/responsabil | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |