Tepelný upínač Power Shrink Chuck se systémem Safe-Lock, HSK-A 100 krátký, ⌀ upnutí D1: 8mm

Artiklové číslo: 307940 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Chladicí kanál uzavíratelný ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa HSK10000115; HSC00800115
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické
Velikost upínače, metrická 100 mm; 8 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače h6
Průměr hřídele DS 8 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Power Shrink Chuck
Označení výrobce Power Shrink Chuck mit Safe-Lock
Rozhraní na straně stroje HSK-A 100
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 8 mm
Upínací průměr max. D1 8 mm
Nepodepřená délka A 85 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 60 mm
Nástroj délka upínání max. L3 36 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce krátká
Tlumení vibrací ano
Nástroj zajištění proti vytažení ano
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Dráha přestavení V 10 mm
Se závitovými otvory pro vyvažování ano
S čelními chladícími tryskami ano
Otvor chladicího kanálu uzavíratelný ano
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 21 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Tepelný upínací trn
Celková délka L 135 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307940 8
EAN / GTIN 4034221166760
Číslo výrobce A10.140.08.37
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Popis

Provedení:

Tepelný upínač pro nejvyšší výkon vysoce výkonného třískového obrábění (HPC). Optimalizovaný design spojuje vysokou tuhost s tlumením vibrací. To šetří stroj, vřeteno i nástroj.
  • Pojistka nástroje proti vytažení Safe-Lock brání nechtěnému vytažení nástroje.
  • Vyšší výkon třískového obrábění díky vyšším otáčkám, větším posuvům a větší hloubce upnutí.
  • Kratší doby potřebné pro obrábění.
  • Klidný chod zvyšuje kvalitu povrchu a šetří nástroj, vřeteno i stroj.
  • Výrobek je vybaven závitovými otvory k vyvažování pomocí šroubů.
  • Vybaveno uzavíratelnými otvory Cool Jet.
  • Šroub pro nastavení délky (dráha nastavení 10 mm).

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6 s výbrusem Safe-Lock. Vhodné pro všechny typy smršťovacích přístrojů, např. indukční, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Fréza s výbrusem Safe-Lock viz TK fréza.
Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, upínací přístroje č. 354210 – 354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Poznámka:

Další tepelné upínače se systémem Safe-Lock na vyžádání.