Dorn cu prindere hidraulică HT cu orificii ale canalului de răcire, HSK-A 63 scurt, ⌀ de strângere D1: 20mm

Cod articol.: 307553 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu max. 50 bari
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Codarea punctului de separare HSK06300195
Formular de înregistrare Cu centrare internă
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Diametru de prindere min. 20 mm
Diametru de prindere max. 20 mm
Lungime activă 80 mm
Lungimea corpului pe partea sculei 54 mm
Sculă lungime de prindere min. 49 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma scurt
Amortizarea vibraţiilor da
Sculă protecție la extragere nu
Incl. șurub de reglare a lungimii ja
Cursă de reglare 10 mm
Moment de strângere 550 Nm
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală 112 mm
Înălţimea totală 52,5 mm
Lăţimea totală 52,5 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă ja
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 307553 20
EAN / GTIN 4045197644848
Număr producător 307553 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Rigiditate totală extrem de mare datorită construcţiei optimizate.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
  • Flexibile datorită folosirii bucşelor intermediare.

Avantaj:

  • Momente cu transmisibilitate maximă (550 Nm), care garantează siguranţa procesului.
  • Proprietăţi de amortizare ideale, care permit obţinerea unor suprafeţe foarte bune a pieselor, creşterea durabilităţii şi protejarea arborelui.

Aplicaţie:

  • Mai ales pentru aşchierea dificilă la frezare.
  • Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii în h6.

Accesorii opţionale:

Conductă de agent de răcire nr. 309880, cheie tubulară nr. 309890, manșoane de reducere nr. 302135 - 302187.

Notă:

Atenţie la sculele extralungi şi la prelucrarea TPC.