{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 54 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
passande reducerhylsa | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307553 20 | |
EAN/GTIN | 4045197644848 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydro Dehn-spännchuck HT med kylkanalborrhål 20 mm
på begäran
I lager
40 styck i lager
4 611,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
3 240,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
4 137,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
3 340,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
2 592,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort |
utkragningslängd A-mått | 80 | 80 | 85 | 90 | 80 |
Utvändig-⌀ D | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
Form | A | A | A | A | A |
Effektiv längd L1 | 54 | 54 | 56 | 61 | 54 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |