{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | HSK-A 63 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 52,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 54 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Geschikte reduceerhuls | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307553 20 | |
EAN/GTIN | 4045197644848 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hydrodehn-spanhouder HT met koelkanaalboringen 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 370,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 260,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 332,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 268,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 208,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 63 kort |
Afkoppellengte A-maat | 80 | 80 | 85 | 90 | 80 |
Buiten-⌀ D | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
Vorm | A | A | A | A | A |
Nuttige lengte L1 | 54 | 54 | 56 | 61 | 54 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |