{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
| Suport | HSK-A 100 A = 120 | |
| Normă pentru suport | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Concentricitate | ≤ 3 µm | |
| Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
| Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
| ⌀ D2 | 12 mm | |
| ⌀ D3 | 19,34 mm | |
| ⌀ exterior D | 50 mm | |
| L2 | 70 mm | |
| Tip produs | Mandrină hidraulică |
| Cod articol | 307543 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406114961 | |
| Număr producător | 307543 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |