{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 A = 120 | |
Norma pro upínání | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC; HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ D3 | 19,34 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 70 mm | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307543 6 | |
EAN / GTIN | 4062406114961 |