{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ drške d1 | 40 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 110 mm | |
Vanjski ⌀ D | 60 mm | |
Vrsta proizvoda | Prhihvat za svrdla |
Broj artikla | 307007 40 | |
EAN / GTIN | 4062406105303 |