• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Verktygshållare för vändskärsb., HSK-A 63, för skaftdiameter D1: 20mm

Art-nr.: 307005 20
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
132 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för skaftdiameter D1 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för skaftdiameter D1 20 mm
fäste HSK-A 63
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 80 mm
Utvändig-⌀ D 40 mm
Produktslag Fullhålsborrhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 307005 20
EAN/GTIN 4062406105235
Tillverkarens nummer 307005 20
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Läget för låsskruven till den koniska försänkningen i vändskärsborret är förskjutet med 0,4 mm. Vid åtdragning kläms medbringaren på vändskärsborrskaftet fast mot anliggningsytan. Dessutom är anliggningsytans diameter större jämfört med konventionella verktygshållare.

Användningsdata:

För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.

Passar till:

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reservskruvar nr 309907 och 309908.