{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK | |
| Codarea punctului de separare | HSK06300100 | |
| Formular de înregistrare | Forma A | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 63 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii LS | 55 mm | |
| Lungime activă A | 60 mm | |
| Lungimea dornului de frezare L3; L4 | 21 mm | |
| Turaţie max. | 25.000 min-1 | |
| Concentricitate | 6 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Inclusiv transportator de date RFID | nu | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | Da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă pentru capete portcuţit | |
| Lungimea totală L | 113 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 48 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 48 mm | |
| Standard | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | Da | |
| Răcirea internă este posibilă | Da | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Greutate | 1,02 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 306110 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197289865 | |
| Număr producător | 306110 27 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |