Combi-freesopsteekdoorn 27 mm

Artikelnummer: 306110 27
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 27 mm
Span-⌀ D1 27 mm
Opname HSK-A 63 kort
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Buiten-⌀ D 48 mm
Freesdoornlengte L3 met meeneemring 21 mm
Freesdoornlengte L4 33 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 27
Reserve-meeneemring nr. 309870 27
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 27
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 306110 27
EAN/GTIN 4045197289865

Omschrijving

Uitvoering:

Met RFID/Balluff-chip-boring. HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen met langs- of dwarssleuf.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout nr. 309860.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout voor inwendige koeling nr. 309861.

Tip:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen
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
    Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen