Falcă de prindere, cu semilună

Cod articol.: 305011
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 305011
EAN / GTIN 4020772305017
Număr producător 305011
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Falcă de prindere, cu jumătate de lună, cu un șurub de prindere pentru dimensiunea 50 sau două pentru dimensiunea 80 și două șuruburi de fixare.
Hardend 60 HRC.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 50110-50
  • Pentru lăţimea bacurilor: 50
  • Forţa de strângere: 12kN
  • Cursă de strângere: 1,4 mm
  • Greutate: 280 g
  • Dimensiuni: 50110-50
  • A: 49
  • B: 23,0
  • C: 28
  • D: 30,5
  • G: 15,3
  • H: 8
  • J: -
  • L: -
  • M: -
  • N: 2xM6
  • T: 12