• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannbacke, mit Halbmond

Artikel-Nr.: 305011
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 305011
EAN / GTIN 4020772305017
Herstellernummer 305011
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannbacke, mit Halbmond, Mit einer Spannschraube bei Größe 50 bzw. zwei bei Größe 80 und zwei Befestigungsschrauben.
Gehärtet 60 HRC.

Merkmal:

  • Größe: 50110-50
  • für Backenbreite: 50
  • Spannkraft: 12 kN
  • Spannhub: 1,4 mm
  • Gewicht: 280 g
  • Größe: 50110-50
  • A: 49
  • B: 23,0
  • C: 28
  • D: 30,5
  • G: 15,3
  • H: 8
  • J: -
  • L: -
  • M: -
  • N: 2xM6
  • T: 12