Mordaza de sujeción, con media luna

N.º do artigo: 305011
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 305011
EAN/GTIN 4020772305017
Número do fabricante 305011
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Mordaza de sujeción, con media luna, con un tornillo de sujeción para la talla 50 o dos para la talla 80 y dos tornillos de fijación.
Endurecido 60 HRC.

Característica:

  • Tamaño: 50110-50
  • Para anchura de mordazas: 50
  • Fuerza de sujeción: 12 kN
  • Carrera de apriete: 1,4 mm
  • peso: 280 g
  • Tamaño: 50110-50
  • A: 49
  • An: 23,0
  • C: 28
  • D: 30,5
  • G: 15,3
  • H: 8
  • J: -
  • L: -
  • M: -
  • N: 2xM6
  • T: 12