Mandrină hidraulică cu extensie Performance Maestrul Chuck, forma ADB, BT 40 scurt, ⌀ de prindere D1: 12mm

Cod articol.: 303480 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG04005795; ZYL01200175
Formular de înregistrare Cu transfer lubrifiant de răcire centralizat și descentralizat; Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 12 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie performance
Denumirea producătorului Hydrodehnspannfutter performance Master Chuck
Zona EX nu
Interfață pe partea utilajului BT 40
Diametru de prindere min. D1 12 mm
Diametru de prindere max. D1 12 mm
Lungime activă A 58 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 49 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma scurt
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cursă de reglare V 10 mm
Filet G; M M16
Cu orificiu al canalului de răcire nu
Diametru exterior 2 partea sculei D2 32 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală L 123,4 mm
Înălţimea totală H1 63 mm
Lăţime totală B1 63 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Formă ADB
Cu filet da
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 303480 12
EAN / GTIN 4067263265566
Număr producător 303480 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Adecvat în special pentru frezarea extrem de dinamică.
  • Contur exterior optimizat prin FEM (metoda elementului finit) -> Robusteţe datorită rigidităţii max., duratei de viaţă mai mari a sculei, volumului de tăiere mai mare, potrivit pentru toate strategiile de aşchiere.
  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
  • Se pot folosi reducţii.
  • Rezistență la temperaturi de până la 170°C, timp de peste 4 ore.
  • Sunt posibile cu până la 10x de operații de strângere mai multe, comparativ cu un dorn de prindere hidraulică standard.
  • Cuplu de strângere foarte scăzut al șurubului de prindere - manevrare ușoară.
  • Sistem de prindere hidraulică brevetat, nou - Concentricitate premium fiabilă și durabilă.

Aplicaţie:

Proiectat universal pentru operaţiile de degroşare şi finisare. Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii h6.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600 − 308802, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308820 – 308835, reducţii Cod 302135 – 302187.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Mandrină hidraulică pentru fixarea sculelor simetrice din punct de vedere al rotației.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectați adâncimea minimă de strângere.
  • În cazul folosirii construcţiilor speciale, respectaţi indicaţiile particulare ale desenelor.
  • Respectați viteza maximă de funcționare și adaptați-o la condițiile individuale, dacă este necesar.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu combinaţi mai multe extensii.
  • A nu se utiliza pentru strângerea pieselor de prelucrat.
  • Nu încălziți cu o unitate de fretare.