Mandrină hidraulică universală BASIC scurtă, subţire, forma AD, BT 30, ⌀ D1 de prindere: 20mm

Cod articol.: 303471 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D1 de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da, cu max. 80 bari
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG03005080
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 ZYL02000105
Formular de înregistrare MAS BT; Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 30
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 20 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie BASIC
Denumirea producătorului Hydro-Dehnspannfutter BASIC
Interfață pe partea utilajului BT 30
Diametru de prindere min. D1 20 mm
Diametru de prindere max. D1 20 mm
Lungime activă A 90 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 45 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 47,5 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire; scurt
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cursă de reglare V 10 mm
Filet G; M M8×1
Presiune lichid de răcire max. 80 bar
Diametru exterior 2 partea sculei D2 42 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală L 138,5 mm
Înălţimea totală H1 45 mm
Lăţime totală B1 45 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Formă AD
Cu filet da
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 303471 20
EAN / GTIN 4067263239697
Număr producător 303471 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate ≤ 3 µm.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Posibilitate de reglare axială a lungimii (cursă de reglare V = 10 mm).
  • Flexibilitate datorită utilizării reducţiilor.
  • Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.

Condiție de livrare:

Cu şurub de reglare pe lungime şi cheie hexagonală cu mâner tip T.

Aplicaţie:

Pentru găurire, alezare şi finisare.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 − 308802. Reducţii Cod 302135 – 302187.