{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui, à 80 bars max. | |
| Entrée de liquide de refroidissement | entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône SA; Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | SKG03005080 | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | ZYL02000105 | |
| Format d’image | MAS BT; queue lisse | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 20 mm | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 30 | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Diamètre de queue DS | 20 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | BASIC | |
| Référence fabricant | Hydro-Dehnspannfutter BASIC | |
| Interface côté machine | BT 30 | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 20 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 20 mm | |
| Longueur de col A | 90 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 45 mm | |
| Longueur du corps côté outil L1 | 47,5 mm | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HSC | |
| Forme | forme courte; forme étroite | |
| Avec vis de réglage de longueur | oui | |
| Course de réglage V | 10 mm | |
| Filetage G; M | M8×1 | |
| Pression de liquide de refroidissement max. | 80 bar | |
| Diamètre extérieur 2 côté outil D2 | 42 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrin expansible hydraulique | |
| Longueur totale L | 138,5 mm | |
| Hauteur totale H1 | 45 mm | |
| Largeur totale B1 | 45 mm | |
| Norme | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Type | AD | |
| Avec filetage | oui | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 303471 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263239697 | |
| Réf. fabricant | 303471 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |