Sistem de șină pentru scări rack: Lungime țeavă de aluminiu 1500 mm

Cod articol.: 30343
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Nuanță, gri Gri argintiu
Standard DIN EN 131
Lungimea conductorului 1,5 m
Culoarea gri
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 30343
EAN / GTIN 4031405303430
Număr producător 030343
L-Număr L90110 1223
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Sistem de șină pentru agățarea scărilor rack
  • Materiale: Tub de metal ușor sau tub de oțel
  • Diametrul țevii 30 mm
  • Lungimi disponibile: 1000 mm şi 1500 mm
  • Observație: 1 suport intermediar sau suport cu opritor este necesar pentru fiecare conductă de 1 m.

Caracteristică:

  • Diametru: 30 mm
  • Lungime: 1500 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Tip produs: Alu / 1, 5 m.