Kolejnicový systém pro regálové žebříky: Hliníkové trubka o délce 1500 mm

Artiklové číslo: 30343
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 30343
EAN / GTIN 4031405303430
Číslo výrobce 030343
L-číslo L90110 1223
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Kolejnicový systém pro závěsné regálové žebříky
  • Materiál: Lehká kovová trubka nebo ocelová trubka
  • Průměr trubky 30 mm
  • Dodávané délky: 1000 mm a 1500 mm
  • Upozornění: pro každé potrubí o délce 1 m je třeba 1 vložený držák nebo držák s dorazem

Charakteristika:

  • Průměr: 30 mm
  • Délka: 1500 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Typ produktu: Alu / 1, 5 m.