Système de rails pour échelles à crémaillère : longueur de tuyau en aluminium 1500 mm

Réf.: 30343
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, gris Gris argenté
Norme DIN EN 131
Longueur échelle 1,5 m
Couleur gris
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 30343
EAN / GTIN 4031405303430
Réf. fabricant 030343
Article hors catalogue L90110 1223
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Système de rails pour des échelles suspendues
  • Matières : Tube en métal léger ou tube en acier
  • Diamètre du tuyau 30 mm
  • Longueurs disponibles : 1000 mm et 1500 mm
  • Remarque : 1 un support intermédiaire ou un support avec butée est requis pour chaque tuyau de 1 m.

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 30 mm
  • Longueur : 1500 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Type de produit : Alu / 1, 5 M..